text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Cavo di prolunga nero 1161104


Numero articolo 0R706214
Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 20
Guaina esterna colorata Black
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Lunghezza (mm) 20
Guaina esterna colorata Black
Materiale guaina esterna Altro
Numero di anime 3
Cavo spiralato No
Diametro esterno circa 8
Tensione nominale (V) 230 - 230
Grado di protezione (IP) IP44
Con interruttore a cavo No
Sistema di connessione orientato al sistema No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
Marchio Brennenstuhl
Codice merceologico 85444290
Type Extension Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 0R706214
EAN 4007123564835
UBB 500651449612
UNSPSC 39121440
Nr articolo produttore  1161104
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.