Bobine
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
Cavi e bobine
Bobine
B6100.218.050
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
Brennenstuhl Avvolgicavo Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 prese con messa a terra
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B6100.218.050
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H05VV-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
4
Lunghezza del cavo (m)
25
Alloggiamento del materiale
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H05VV-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
4
Lunghezza del cavo (m)
25
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP20
Avvolgimento automatico del cavo
No
Con telaio di montaggio
SÌ
Con protezione termica
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Weight per piece (g)
3780
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B6100.218.050
EAN
4007123007356
UBB
500511041021
UNSPSC
26121635
Nr articolo produttore
1218050