text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Blocco prese Super Solid SL 554 16 A 230 V 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² BRE


Numero articolo 1A317807
Corrente nominale (A) 16
Colore Yellow
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 5
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Colore Yellow
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 5
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off
Filtro di rete No
Con coperchio del coperchio
Classe di qualità Altro
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione No
Materiale Altro
Grado di protezione (IP) IP54
Finitura della superficie Matt
Numero di altre prese 5
Marchio Brennenstuhl
Type Outdoor Power Strip

Numeri di articolo

Numero articolo 1A317807
EAN 4007123647507
UBB 500682757884
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  1159900205
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.