Test catalogus aantal
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
Cavi e bobine
Bobine
B6102.308.910
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
Brennenstuhl Avvolgicavo nero 25 m 3G2,5 NL/P
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B6102.308.910
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Lunghezza del cavo (m)
25
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP44
Marchio
BRENNENSTUHL
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Lunghezza del cavo (m)
25
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP44
Marchio
BRENNENSTUHL
Model
Super-Solid
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B6102.308.910
EAN
4007123591978
UBB
500579797969
UNSPSC
26121635
Nr articolo produttore
1308910
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare