text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Avvolgicavo G Blu 290/1208440


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Numero articolo B6129.208.440
Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 2.5
Gruppo cavo H07RN-F
Con regolazione
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 2.5
Gruppo cavo H07RN-F
Con regolazione
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 3
Lunghezza del cavo (m) 25
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Grado di protezione (IP) IP44
Avvolgimento automatico del cavo No
Con telaio di montaggio
Con protezione termica
Marchio Brennenstuhl
Weight per piece (g) 6400
Codice merceologico 85444290
Model Garant®
Type Cable Reel

Descrizione

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Numeri di articolo

Numero articolo B6129.208.440
EAN 4007123141340
UBB 500511041518
UNSPSC 26121635
Nr articolo produttore  1208440
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.