Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Bobine
B6129.218.350
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
Brennenstuhl Avvolgicavo G Blu 240/1218350
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B6129.218.350
Colore
Blue
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
3
Lunghezza del cavo (m)
25
Alloggiamento del materiale
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
3
Lunghezza del cavo (m)
25
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP44
Avvolgimento automatico del cavo
No
Con telaio di montaggio
SÌ
Con protezione termica
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Weight per piece (g)
6270
Codice merceologico
85444290
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B6129.218.350
EAN
4007123054640
UBB
240789077221
UNSPSC
26121635
Nr articolo produttore
1218350