Bobine
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
Cavi e bobine
Bobine
6Z937628
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
Brennenstuhl Avvolgicavo 33m H07BQ-F3G2,5
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6Z937628
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Gruppo cavo
H07BQ-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
33
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Gruppo cavo
H07BQ-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
33
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP44
Con telaio di montaggio
SÌ
Con protezione termica
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z937628
EAN
4007123654604
UBB
500700154460
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
9202334200