text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Avvolgicavo 33m H07BQ-F3G2,5


Numero articolo 6Y262440
Sezione del nucleo (mm²) 2.5
Gruppo cavo H07BQ-F
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Lunghezza del cavo (m) 33
Alloggiamento del materiale Lamiera di acciaio
Numero di anime 3
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione del nucleo (mm²) 2.5
Gruppo cavo H07BQ-F
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Lunghezza del cavo (m) 33
Alloggiamento del materiale Lamiera di acciaio
Numero di anime 3
Grado di protezione (IP) IP44
Avvolgimento automatico del cavo No
Con telaio di montaggio
Con protezione termica
Marchio Brennenstuhl
Model professionalLINE

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y262440
EAN 4007123654574
UBB 500700153884
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  9192334200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.