Bobine
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
Cavi e bobine
Bobine
9W096062
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
Brennenstuhl Avvolgicavo 30m H07RN-F 5G2,5
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9W096062
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
30
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
30
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
5
Grado di protezione (IP)
IP44
Avvolgimento automatico del cavo
No
Con telaio di montaggio
SÌ
Con protezione termica
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9W096062
EAN
4007123654581
UBB
500700155038
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
9222304100