Food & Dairy machine building
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
Scatole connettori
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
Cavi e bobine
Scatole connettori
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Presa di corrente USB Cubo 3x Prese Tipo E 230V 3500W 1,4m Cavo
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9P511705
Corrente nominale (A)
16
Colore
Altro
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Square
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.4
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Altro
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Square
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.4
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
4
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
No
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Classe di qualità
Thermoplastic
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Grado di protezione (IP)
IP20
Finitura della superficie
Lucido
Numero di prese con spina di terra
4
Angolo di rotazione dell'inserto centrale
Altro
Numero di connessioni USB
2
Marchio
Brennenstuhl
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1150101