text.skipToContent text.skipToNavigation

Scatola di connessione Brennenstuhl Nero IP54 10M


Numero articolo 8F705313
Corrente nominale (A) 16
Colore Black
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 10
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off No
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Colore Black
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 10
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off No
Lunghezza del cavo (m) 10
Filtro di rete No
Con coperchio del coperchio
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione No
Grado di protezione (IP) IP54
Finitura della superficie Matt
Marchio Brennenstuhl
Codice merceologico 85444290
Type Power Strip

Numeri di articolo

Numero articolo 8F705313
EAN 4007123647767
UBB 500682754402
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  1151740010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.