text.skipToContent text.skipToNavigation

Cartuccia Brady B-427 nero/bianco/trasparente M21-750-427-WT-C

Numero articolo 2B371226
Colore Multicolore
Larghezza 19.05
Design -
Resistente al calore No
Resistente ai raggi UV No

Specifiche

Colore Multicolore
Larghezza 19.05
Design -
Resistente al calore No
Resistente ai raggi UV No
Impronta Lettere
Lunghezza 4300
Materiale Plastic
Diametro del cavo (mm) 2 - 3
Colore del testo Black
Colore del nastro White
Trasparente No
Larghezza della banda (mm) 19.05
Marchio BRADY
Type M21-750-427

Descrizione

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Numeri di articolo

Numero articolo 2B371226
UBB 500671481017
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  110927
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.