Dadi
Dadi speciali
55793
55793.060.001
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
Bow nut DIN 80704 Stainless steel A4 50 M6 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
a
15
b
14
c
25
d-D
M6
d2
14
d3
11.5
d4
5
h
28
m
8
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
80704
Numeri di articolo
Numero articolo
55793.060.001
EAN
8715494272704
UBB
500571877702
UNSPSC
31162400
Scarica modello CAD