Dadi
Dadi speciali
55793
55793.100.001
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
Bow nut DIN 80704 Stainless steel A4 50 M10 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
a
25
b
23
c
42
d-D
M10
d2
23
d3
19
d4
8
h
50
m
10
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
80704
Numeri di articolo
Numero articolo
55793.100.001
EAN
8715494272728
UBB
500571877967
UNSPSC
31162400
Scarica modello CAD