Food & Dairy machine building
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
HERBO BVBA
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
Prodotti gancio e occhiello
Grillo (catena) a omega
Grillo (catena) a omega acciaio inox
16715
16715.050.001
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
Bow (anchor) shackle with screw collar pin, Stainless steel A2 5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Marchio
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Marchio
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Dimensioni
b
10
d2
5
D (mm)
5
f
15
h
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
16715.050.001
EAN
8715492593047
UBB
950465050611
UNSPSC
31162803
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare