text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Universalhedgecut 18V-50


Numero articolo 1D285322
Tensione nominale (V) 18
Larghezza 240
Altezza 189
Lunghezza (mm) 992
Capacità della batteria (Ah) 2.5
Peso con pacco batterie (kg) 2.6
Spessore massimo del ramo (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Larghezza 240
Altezza 189
Lunghezza (mm) 992
Capacità della batteria (Ah) 2.5
Peso con pacco batterie (kg) 2.6
Spessore massimo del ramo (mm) 20
Distanza delle lame (mm) 20
Numero di tagli al minimo (1/min) 2800
Lunghezza coltello utilizzabile (mm) 500
Marchio Bosch
Type Hedge Trimmer

Numeri di articolo

Numero articolo 1D285322
EAN 4059952558790
UBB 500573978417
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  0600849K01
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.