text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalhedgecut 18-50 bt


Numero articolo 2Z250086
Tensione nominale (V) 18
Larghezza 240
Altezza 189
Lunghezza (mm) 1033
Capacità della batteria (Ah) 2.5
Peso con pacco batterie (kg) 2.7
Spessore massimo del ramo (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Larghezza 240
Altezza 189
Lunghezza (mm) 1033
Capacità della batteria (Ah) 2.5
Peso con pacco batterie (kg) 2.7
Spessore massimo del ramo (mm) 20
Distanza delle lame (mm) 22
Numero di tagli al minimo (1/min) 2800
Lunghezza coltello utilizzabile (mm) 550
Marchio Bosch
Model UniversalHedgeCut 55
Type Cordless Hedge Trimmer

Numeri di articolo

Numero articolo 2Z250086
EAN 4059952558752
UBB 500581633251
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  0600849J00
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.