text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Trapano avvitatore 18V-55,LC


Numero articolo 0B802641
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Impostazione della coppia (Nm) 28-55
Numero massimo di colpi (1/min) 27000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0-460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0-1800
Numero di batterie incluse 3
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Model GSB 55
Type Drill Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 0B802641
EAN 4053423249897
UBB 500573640728
UNSPSC 23101505
Nr articolo produttore  0615A5002V
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.