text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Table saw GTS 10 XC

Referência B4550.000.025
Altezza 325
Peso 35
Potenza nominale assorbita (W) 2100
Diametro della lama (mm) 254
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 48
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3200

Especificações

Altezza 325
Peso 35
Potenza nominale assorbita (W) 2100
Diametro della lama (mm) 254
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 48
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3200
Impostazione dell'inclinazione a sinistra (°) 47
Impostazione dell'inclinazione a destra (°) 1
Larghezza della superficie di appoggio (mm) 759
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm) 584
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 43960
Codice merceologico 84672199
Model GTS 10 XC
Type Table Saw

Números do artigo

Referência B4550.000.025
EAN 3165140509480
UBB 500579864868
UNSPSC 23152102
Artigo do fabricante nr 0601B30400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.