text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sander GSS 18V-10

Numero articolo 2A553159
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 1.7
Frequenza di vibrazione a vuoto (1/min) 22000
Diametro del circuito oscillante (mm) 1.6
Montaggio dell'abrasivo Frese e tutore
Larghezza della piastra di base (mm) 113

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 1.7
Frequenza di vibrazione a vuoto (1/min) 22000
Diametro del circuito oscillante (mm) 1.6
Montaggio dell'abrasivo Frese e tutore
Larghezza della piastra di base (mm) 113
Lunghezza della piastra di base (mm) 101
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio BOSCH

Numeri di articolo

Numero articolo 2A553159
EAN 3165140822145
UBB 500649165346
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019D0201
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.