text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sabre saw GSA 1100 E


Reciprocating Saw GSA 1100 E, The convenient tool with the fastest saw blade changes, Bosch SDS System for convenient and fast saw blade changing, Highest power to weight ratio, Fastest cutting in the widest variety of materials – optimised orbital action and SPM for most materials, Carrying case (2 610 956 923), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Numero articolo B4525.000.025
Larghezza 90
Altezza 160
Peso 3.6
Corsa (mm) 28
Tensione (V) 230
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 90
Altezza 160
Peso 3.6
Corsa (mm) 28
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 480
Potenza nominale assorbita (W) 1100
Profondità di taglio nel legno (mm) 230
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 2700
Profondità di taglio in lamiera (400 N/mm²) (mm) 20
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 7120
Codice merceologico 84672199
Model GSA 1100 E
Type Sabre Saw

Descrizione

Reciprocating Saw GSA 1100 E, The convenient tool with the fastest saw blade changes, Bosch SDS System for convenient and fast saw blade changing, Highest power to weight ratio, Fastest cutting in the widest variety of materials – optimised orbital action and SPM for most materials, Carrying case (2 610 956 923), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Numeri di articolo

Numero articolo B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Nr articolo produttore  060164C800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.