text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Bosch Rotary hammer GBH 4-32 DFR 900W LB


Numero articolo B4350.000.125
Tensione (V) 0
Potenza nominale assorbita (W) 900
Peso della macchina (kg) 4.7
Energia massima del singolo soffio (J) 4.2
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm) 13
Diametro di foratura in legno dolce (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 0
Potenza nominale assorbita (W) 900
Peso della macchina (kg) 4.7
Energia massima del singolo soffio (J) 4.2
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm) 13
Diametro di foratura in legno dolce (mm) 32
Diametro di foratura del calcestruzzo con trapano a percussione (mm) 32
Diametro di foratura muratura con carotatrice (mm) 90
Numero massimo di colpi (1/min) 3600
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 800
Marchio Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo B4350.000.125
EAN 3165140600712
UBB 500614451317
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  0611332104
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.