text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rivelatore GMS 120


Article number B4915.000.020
Profondità di ricerca massima (cm) 12
Funzione di selezione dei cavi
Adatto per la ricerca nel legno
Adatto per la ricerca di metallo
Adatto per la ricerca di plastica No
Adatto per lavori sotto tensione No
Profondità massima di rilevamento legno (mm) 38
Packed per 1

Specifications

Profondità di ricerca massima (cm) 12
Funzione di selezione dei cavi
Adatto per la ricerca nel legno
Adatto per la ricerca di metallo
Adatto per la ricerca di plastica No
Adatto per lavori sotto tensione No
Profondità massima di rilevamento legno (mm) 38
Profondità massima di rilevamento metallo (mm) 80
Profondità di rilevamento massima del filo elettrico (mm) 50
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico 90153010
Model GMS 120
Type Detector

Article numbers

Article number B4915.000.020
EAN 3165140560108
UBB 500574095393
UNSPSC 32101519
Manufacturer article nr  0601081000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.