Levigatura legno
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.368
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
Bosch Punte di guida HRPROF HM12 x 9,5/8 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.368
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
9.2
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Marchio
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
9.2
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
51
Codice merceologico
82077090
Type
Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.368
EAN
3165140358293
UBB
500505032051
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628368