Levigatura legno
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.363
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
Bosch Punte di guida HRPROF+LG HM8 x 13/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.363
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
28.7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
28.7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.363
EAN
3165140358248
UBB
500505031632
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628363
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare