Levigatura legno
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.365
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
Bosch Punte di guida HRPROF+LG HM12 x 16/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.365
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
15.5
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
36.7
Marchio
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
15.5
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
36.7
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
155
Type
Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.365
EAN
3165140358262
UBB
500505031897
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628365