Test catalogus aantal
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.343
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
Bosch Punta tonda AFRPROF+LG HM12 x 19/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.343
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
18.6
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
36.7
Marchio
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
18.6
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
36.7
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
130
Type
Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.343
EAN
3165140358040
UBB
500505029008
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628343