Frese
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
Fresatura
Frese
9W329360
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
Bosch Punta tonda 8 x 6 x 12,7 x 50,8 x 3
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9W329360
Lunghezza totale (mm)
50.8
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
50.8
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Marchio
Bosch
Type
Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9W329360
EAN
3165140802154
UBB
500653084912
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608629368