text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Punta per martello Plus-5 dm 8,0 mm lavoro L 100 mm L 160 mm SDS-Plus 1 pz.


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4996.080.165
EAN 3165140027816
UBB 500623562955
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  1618596173

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.