Food & Dairy machine building
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
Cacciaviti, punte e chiavi
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Set di punte
6G012941
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
Bosch Punta per legno 2,5 mm HSS 2,5 mm gambo cilindrico 57 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 2.5 mm, L= 57 mm
Descrizione completa
Numero articolo
6G012941
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro trapano (mm)
2.5
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
30
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Materiale di taglio
HSS
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 2.5 mm, L= 57 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
6G012941
EAN
3165140382236
UBB
500699338314
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
2609255037