Set di punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Set di punte
2T013774
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
Bosch Punta per legno 1,5 mm HSS 1,5 mm gambo cilindrico 40 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Descrizione completa
Numero articolo
2T013774
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
1.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro trapano (mm)
1.5
Diametro dell'albero (mm)
1.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
18
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Materiale di taglio
HSS
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
2T013774
EAN
3165140407175
UBB
500699337993
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
2609255035
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare