text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Punta per bastone guidata HR PROFIEL 12 mm


Artikelnummer B4980.628.473
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 15.9
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 15.9
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 24
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico 82077090
Type Router Bit

Artikelnummern

Artikelnummer B4980.628.473
EAN 3165140420365
UBB 500511969007
UNSPSC 23101513
Hersteller Artikel Nr 2608628473
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.