text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Punta diamantata 8 x 33 mm


Numero articolo 9C015693
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 33
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 33
Diametro trapano (mm) 8
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 33
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075010
Type Diamond Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9C015693
EAN 3165140577939
UBB 500648855079
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608587141
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.