Test catalogus aantal
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghe circolari
B4511.000.005
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
Bosch Plunge saw GKT 55 GCE KARTON
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B4511.000.005
Altezza
240
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
310
Potenza nominale assorbita (W)
1400
Peso della macchina (kg)
4.7
Profondità di taglio (90°) (mm)
57
Profondità di taglio (45°) (mm)
42
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
240
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
310
Potenza nominale assorbita (W)
1400
Peso della macchina (kg)
4.7
Profondità di taglio (90°) (mm)
57
Profondità di taglio (45°) (mm)
42
Diametro della lama (mm)
165
Foro della lama (mm)
20
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
6250
marca
Bosch
Weight per piece (g)
4850
Codice merceologico
Visualizza
Model
GKT 55 GCE
Type
Circular Saw
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4511.000.005
EAN
3165140607742
UBB
500579854547
UNSPSC
23231200
Nr articolo produttore
0601675000