text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Punte 25X IMPACT PH2 25MM


The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Numero articolo 3Z133290
Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
Marchio Bosch
Codice merceologico 82079030
Type Phillips Bit Set

Descrizione

The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  2607002803
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.