text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Percussion drill GSB 21-2 RCT


Numero articolo B4320.000.070
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1300
Peso della macchina (kg) 2.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 0
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1300
Peso della macchina (kg) 2.9
Distanza del mandrino di foratura (mm) 0
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 43
Inserimento dell'utensile Altro
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 22
Uscita di potenza (W) 695
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 24
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 16
Numero massimo di colpi (1/min) 51000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 900
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 3000
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 4750
Model GSB 21-2 RCT
Type Percussion Drill

Numeri di articolo

Numero articolo B4320.000.070
EAN 3165140505642
UBB 500570630391
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  060119C700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.