text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Percussion drill GSB 13 RE PT


Numero articolo B4320.200.005
Altezza 180
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 266
Potenza nominale assorbita (W) 600
Peso della macchina (kg) 1.8
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 180
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 266
Potenza nominale assorbita (W) 600
Peso della macchina (kg) 1.8
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 25
Coppia massima (Nm) 1.8
Inserimento dell'utensile Altro
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 13
Uscita di potenza (W) 301
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 15
Numero massimo di colpi (1/min) 44800
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 2800
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 2300
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Numeri di articolo

Numero articolo B4320.200.005
EAN 3165140223348
UBB 500505280536
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  0601217100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.