Macchine per smerigliare e levigare
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
B4465.000.065
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
Bosch Orbital sander GSS 230 AVE/L-BOXX
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4465.000.065
Larghezza
92
Altezza
205
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
415
Potenza nominale assorbita (W)
300
Peso della macchina (kg)
2.4
Diametro del circuito oscillante (mm)
2.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
92
Altezza
205
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
415
Potenza nominale assorbita (W)
300
Peso della macchina (kg)
2.4
Diametro del circuito oscillante (mm)
2.4
Velocità di corsa (1/min)
22000
Montaggio dell'abrasivo
Frese/morsetto
Larghezza della piastra di base (mm)
92
Lunghezza della piastra di base (mm)
182
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8000
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
2500
Codice merceologico
84672959
Model
GSS 230 AVE
Type
Orbital Sander
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4465.000.065
EAN
3165140663762
UBB
500617173314
UNSPSC
23151604
Nr articolo produttore
0601292801