text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mola 125 x 6 mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Numero articolo 2J477609
Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 6
Numero massimo di giri (1/min) 12.25
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido No
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 6
Numero massimo di giri (1/min) 12.25
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido No
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Ruota della ciotola No
Dispositivo di tenuta X-Lock
Marchio Bosch
Type Cutting Disc

Descrizione

The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comply with the highest-level safety requirements, such as EN 12413. Changing grinding discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numeri di articolo

Numero articolo 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2608619366
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.