text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mola 115 x 1,6 x 22,23 mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numero articolo 2H652294
Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per l'uso a umido No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per l'uso a umido No
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Ruota della ciotola No
Dispositivo di tenuta X-Lock
marca Bosch
Codice merceologico 68042200
Type Cutting Disc

Descrizione

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numeri di articolo

Numero articolo 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2608619362
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.