text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Milling set 1/4IN


The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting

Numero articolo 6C758619
Imballaggio Altro
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Altro
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Bosch
Type Straight Router Bit Set

Descrizione

The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting geometries. Furthermore, they are manufactured according to the safety standards of DIN EN-847. The router bits are intended for use in soft wood, hard wood and wood composites. The Router Bit Set features a special Easy-Pick design of the inlay, allowing the bits to be taken out quickly and safely by the shank. It comes in an exclusive and highly robust case that firmly and securely holds bits, offering perfect protection for its contents for safe storage and transport. It features a transparent cover for visibility of the content.

Numeri di articolo

Numero articolo 6C758619
EAN 3165140957984
UBB 500700453441
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2607017467
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.