text.skipToContent text.skipToNavigation

Smerigliatrice angolare Bosch GWS 12V-76 + acc, tas


Numero articolo 5A877297
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 0.7
Diametro massimo del disco (mm) 76
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 19500
Peso senza batteria (kg) 0.5
Numero di batterie incluse 2
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 0.7
Diametro massimo del disco (mm) 76
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 19500
Peso senza batteria (kg) 0.5
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672951
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 5A877297
EAN 3165140999564
UBB 500704846343
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019F200C
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.