text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 9X81X125MM


Numero articolo 1D278957
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 125
Diametro trapano (mm) 9
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1D278957
EAN 3165140060936
UBB 500648481173
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608596741
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.