text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal drill bit 8,5MM


Numero articolo 5H404287
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro trapano (mm) 8.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5H404287
EAN 3165140906814
UBB 500673212451
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608577172
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.