Levigatura legno
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
4Q007410
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
Bosch Metal drill bit 4,1X43X75MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4Q007410
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
4.1
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro trapano (mm)
4.1
Diametro dell'albero (mm)
4.1
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Q007410
EAN
3165140521529
UBB
500648641974
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608585917