Levigatura legno
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Levigatura legno
4D721404
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
Bosch Metal drill bit 2,5X30X57MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4D721404
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
30
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro trapano (mm)
2.5
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
30
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
82075060
Type
Metal Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4D721404
EAN
3165140520768
UBB
500648620275
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608585841