Attrezzi senza filo (cordless)
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
3U777550
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
Bosch martello universale 700-klopboorm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3U777550
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
701
Peso della macchina (kg)
1.7
Distanza del mandrino di foratura (mm)
2-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
12
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
12
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
701
Peso della macchina (kg)
1.7
Distanza del mandrino di foratura (mm)
2-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
12
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
12
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
30
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
1.65
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
14
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
14
Uscita di potenza (W)
530
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
14
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
14
Numero massimo di colpi (1/min)
45000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
50-3000
Marchio
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3U777550
EAN
3165140840774
UBB
500581895934
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0603131000