Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
7C140492
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
Bosch martello universale 18v bt
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7C140492
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
84
Altezza
208
Lunghezza (mm)
307
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
2
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
16
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
84
Altezza
208
Lunghezza (mm)
307
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
2
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
16
Energia massima del singolo soffio (J)
2
Inserimento dell'utensile
Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm)
13
Diametro di foratura nel legno (mm)
25
Numero massimo di colpi (1/min)
5400
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-2000
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7C140492
EAN
4053423229141
UBB
500583022388
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
06039D6000