Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
0E792376
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
Bosch martello a batteria uneo baretool
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0E792376
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
245
Altezza
276
Lunghezza (mm)
89
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.3
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
245
Altezza
276
Lunghezza (mm)
89
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.3
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
10
Energia massima del singolo soffio (J)
0.5
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura in acciaio (mm)
8
Diametro di foratura nel legno (mm)
10
Numero massimo di colpi (1/min)
4800
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-900
Numero di batterie incluse
1
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0E792376
EAN
3165140877541
UBB
500573662342
UNSPSC
23101505
Nr articolo produttore
060398400C