text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Martelli GBH 18V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary

Numero articolo 2A285639
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 347
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 3.5
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 26
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 347
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 3.5
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 26
Energia massima del singolo soffio (J) 2.6
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Diametro di foratura in acciaio (mm) 13
Diametro di foratura nel legno (mm) 30
Numero massimo di colpi (1/min) 4350
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 890
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GBH 18V-26
Type Rotary Hammer

Descrizione

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1), Machine cloth

Numeri di articolo

Numero articolo 2A285639
EAN 3165140807883
UBB 500655451838
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0611909001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.